エスコ
835-1100mm スノーブラシ(伸縮型)
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を動かすのに役立ちます。
ブラシ幅(mm)
210
伸縮サイズ(mm)
835~1100
エスコ品番
EA928AG-591
材質
毛:PVS、スクレーパー:ABS、柄:スチール
毛丈(mm)
40
スクレーパ
57mm、95mm
内容量
1個
注意
※ハンドル色多数あり。(色指定はできません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440005
EA928AG-591
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください