50mmx270mm ボトルブラシ

50mmx270mm ボトルブラシ - エスコ
(1件のレビュー)

コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔

材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレスエスコ品番EA928AG-73全長(mm)270ブラシ寸法(mm)Φ50×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440118EA928AG-73270
オープン
730
803(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50440118
2019-08-26
用途: マグボトルの清掃
アイビジョン有限会社

毎日使うマグボトルの清浄にぴったりです。
使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする