曜日別特売

400mm 洗浄ブラシ

400mm 洗浄ブラシ - エスコ

爪付き

エスコ品番EA928AG-94材質毛先:塩化ビニール(三角毛)、柄:ポリプロピレン全長(mm)400毛丈(mm)60ブラシ寸法(mm)50×170繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440276EA928AG-94
オープン
640
704(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする