曜日別特売

230mm すきまフィットブラシ

230mm すきまフィットブラシ - エスコ
エスコ品番EA928AJ-114材質毛・柄:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス全長(mm)230ブラシ寸法(mm)40×30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440617EA928AJ-114
オープン
1,040
1,144(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする