曜日別特売

400mm トイレブラシ

400mm トイレブラシ - エスコ
(1件のレビュー)
使用場所トイレエスコ品番EA928AJ-1C材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン全長(mm)400スポンジサイズ(mm)55×70×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440653EA928AJ-1C
オープン
215
237(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50440653
2023-08-24
用途: バケツなどの清掃時
フローリスト ボンマルセ卸売・小売業

持ち手も握りやすく長さもちょうど良い感じです。スポンジ部分の強度もあるので毎日使っていても安価な商品に比べて持ちは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする