エスコ
68x240mm ハンディブラシ
強力タイプ、隅の剥離作業にも。
全長(mm)
240
エスコ品番
EA928AJ-21
材質
毛・ハンドル:ポリプロピレン
タイプ
ハード
毛丈(mm)
40
ブラシ寸法(mm)
80×100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440687
EA928AJ-21
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください