曜日別特売

400mm トイレブラシ

400mm トイレブラシ - エスコ

ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付

使用場所トイレエスコ品番EA928AJ-71材質ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC寸法(mm)(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143質量(g)175毛丈(mm)22ブラシ寸法(mm)60×60×390繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※色はピンクとグリーンの2色あります。(色指定はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440827EA928AJ-71
オープン
530
583(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする