毛カキブラシ

毛カキブラシ - エスコ
(2件のレビュー)

ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。

エスコ品番EA928BJ-101材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ寸法(mm)69×40×139質量(g)71ブラシ高さ(mm)26繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443042EA928BJ-101
オープン
860
946(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50443042
2022-12-19
用途: モップや箒の毛を梳くときに使います
横浜市ほどがや地区センターその他業種

体育館で使用するモップ等を洗った後に毛が固まっている時にこのブラシで梳くと流れが奇麗になります。

対象商品 : 50443042
2022-08-19
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

自在ほうきの清掃用に購入、おもってたより、取れるので、満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする