曜日別特売

ハート型ブラシ(伸縮ハンドル用)

ハート型ブラシ(伸縮ハンドル用) - エスコ
適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-26全長(mm)360材質(ブラシ部)PET樹脂ブラシ寸法(mm)245×185繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443828EA928C-26
オープン
1,890
2,079(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする