300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)

300mm ワイパー(伸縮ハンドル用) - エスコ

ゴムは耐油性ではありません
柄はEA928C-11~-14です。
EA928C-21を使用すると角度が変えられます。

エスコ品番EA928C-33材質ステンレス、合成ゴム寸法(mm)300グリップ径(Φmm)33グリップ長さ(mm)76繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443916EA928C-33
オープン
4,260
4,686(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする