エスコ
400mm 水かき(スチールハンドル/5本)
繰り返し・詰め替え
対応
適合
EA928CA-3B
エスコ品番
EA928CA-3
材質
ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:スチール
全長(mm)
1500
ゴム幅(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゴム幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444065
EA928CA-3
400
1500
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください