600mm 水切りワイパー(1本)

600mm 水切りワイパー(1本) - エスコ
繰り返し・詰め替え対応エスコ品番EA928CA-6S材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ幅(mm)600全長(mm)1390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444178EA928CA-6S6001390
オープン
3,050
3,355(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする