75x200mm サッシブラシ

75x200mm サッシブラシ - エスコ
(1件のレビュー)
仕様ヘラ付エスコ品番EA928CB-13材質毛:ポリエステル、柄:ポリプロピレン全長(mm)200毛丈(mm)42ブラシ寸法(mm)7×75繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444257EA928CB-13
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50444257
2019-02-09
用途: あらゆる掃除に。
サービス業

サッシの掃除には勿論、お風呂場や洗面所の水道部分の隙間などに使用する為にブラシが長いタイプを求めて購入しました。普通に使いやすいです。百均でもサッシブラシは売っていますが、毛の長い物は置いていないですので、こちらを買いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする