エスコ
215mm シューズブラシ(パーム/2本)
ピンクとブルーの2本セットです。
エスコ品番
EA928CB-6
材質
毛:パーム、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
220
毛丈(mm)
12
ブラシ寸法(mm)
50×90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444363
EA928CB-6
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください