曜日別特売

240x15mm サッシブラシ

240x15mm サッシブラシ - エスコ

サッシから幅木まわりに。
ブラシとプラスチックの部分に水をはじく撥水加工をしていますので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
ソフト(白)とハード(青)の毛先がついているので、汚れや素材に合わせて使い分けができます。

エスコ品番EA928CB-8材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)240毛丈(mm)25ブラシ寸法(mm)10×45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444372EA928CB-8
オープン
735
809(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする