曜日別特売

180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー) - エスコ
(1件のレビュー)
商品タイプ本体エスコ品番EA928CC-13S全長(mm)1130奥行(mm)50毛丈(mm)35材質(ブラシ部)ステンレス線ブラシ幅(mm)165材質(ハンドル)天然竹繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444546EA928CC-13S1651130
オープン
2,770
3,047(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50444546
2020-07-03
用途: ホールの美掃
不動産業

使いやすく、汚れも取れやすく、やはりすてんれすなので床の材質を傷つけず安心しました。ただ郵送料金半額位だと嬉しいのですが。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする