エスコ
400mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)
400
全長(mm)
1385
エスコ品番
EA928CC-81
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)
740
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445106
EA928CC-81
オープン
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください