エスコ
450x 750mm 吸油マット
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途
厨房出入口や油周りに
対応
オイル
仕様
除塵用・防炎仕様
エスコ品番
EA929DL-31
材質
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)
450×750
質量(kg)
1.3
色
グリーン
質量(kg/m
2
)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449315
EA929DL-31
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください