エスコ
50ml ねじロック
仕様
【粘度】中、【接着強度】高
エスコ品番
EA933A-52
色
緑
温度範囲(℃)
【断熱】-60~150
適合ねじ
M25以下
硬化時間(分)
5~15
危険等級
Ⅲ
最大隙間(mm)
0.15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
分離強度(Nm)
23~35
主なワーク
3次元形状
内容量
1個
関連資料:
RoHS(0.04MB)
SDS英語(0.13MB)
SDS日本語(0.17MB)
RoHS(0.04MB)
SDS英語(0.13MB)
SDS日本語(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448143
EA933A-52
オープン
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください