エスコ
200g エポキシ樹脂接着剤セット
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途
各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番
EA934-2
タイプ
2液混合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449288
EA934-2
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください