エスコ
1.3kg 超急硬セメント(白色)
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色
ホワイト
硬化時間(分)
約30~60(水温・気温によって変わります)
成分
ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番
EA934HA-22
危険物の類別
非危険物
施工面積
280×280mm(10mm厚)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450733
EA934HA-22
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください