エスコ
4.0kg コンクリート補修材(30分-60分)
天然小砂利(最大粒径約10mm)入りのため、砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。
水を加えるだけで手軽に使えます。
用途
お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に
硬化時間(分)
特急(約30~60)
成分
ポルトラントセメント、川砂利
エスコ品番
EA934HA-32
危険物の類別
非危険物
施工面積
320×300mm(約20mm厚)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450837
EA934HA-32
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください