エスコ
57g リペアースティック(プラスティック)
用途
プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
色
(硬化後)ライトブルー
完全硬化時間
36時間
硬化時間(時間)
3
適合
プラスチック用
エスコ品番
EA934WA-7A
材質
エポキシ樹脂+プラスチック充填材
容量(g)
57
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)
40
引張強度(N/mm
2
)
2.4
使用可能時間(分間)
20(25g/20℃)
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
65
内容量
1個
注意
※ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453332
EA934WA-7A
オープン
¥
1,720
¥1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください