※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
57g リペアースティック(プラスティック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50453332
品番
EA934WA-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
用途
プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
適合
プラスチック用
エスコ品番
EA934WA-7A
材質
エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色
(硬化後)ライトブルー
容量(g)
57
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)
40
完全硬化時間
36時間
硬化時間(時間)
3
引張強度(N/mm
2
)
2.4
使用可能時間(分間)
20(25g/20℃)
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
65
注意
※ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。