エスコ
120ml ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)
エスコ品番
EA935B-23
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454032
EA935B-23
オープン
¥
2,150
¥2,365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください