曜日別特売

12ml らくがきおとしペン

12ml らくがきおとしペン - エスコ
(4件のレビュー)

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。

主な用途ステンレス、ガラスエスコ品番EA935L-13危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※ノック式ペンタイプで下地を傷めません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50454556EA935L-13
オープン
390
429(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: はみ出た瞬間接着剤の除去
創作工房クボコボ

床板の補修等で単板を瞬間接着剤で貼るときに はみ出た接着剤をこの落書き落としのペン先で擦ると簡単に除去出来ます
ペンタイプである為保存にも便利よく重宝しています

2025-07-03
用途: 一般作業
平野エンジニアリングシステム

油性ペンの文字や作業補助線等を簡単に消す事が出来、油性ペンとペアーで携行して作業をしている。

対象商品 : 50454556
2021-06-11
用途: ポリ瓶などに書かれたサインペンの字消し
株式会社不二ケミカル医療・福祉・介護関連業

揮発性があるのかどうかわかりませんが、キャップがしっくりはまりません。しっかり閉めたつもりでも、ぽろっととれてしまいます。使わないときはテープを巻いていますが、たまたまあたりましたかね?

対象商品 : 50454556
2022-01-25
用途: シールに油性マジックで書き間違いしたときに
橋本ポンプ株式会社

出先でシールに油性マジック書き損じした時、消して書き直す際、使用。携帯が楽で、きれいに消えて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする