20g アロンアルファ(#201)

20g  アロンアルファ(#201) - エスコ
(2件のレビュー)

低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。

エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個
注意
※本商品の内容量は1個です。セット品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50455134EA936CA-12
オープン
1,400
1,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50455134
2025-07-23
用途: 紙の工作作業に使います。
K・IKEDA UNDERGROUND

画像のを見て小ボトル5個と大ボトル1個だと思い発注しました。着いたのは大ボトル1個、小ボトルも細かい作業に使うねかでガッカリしました。その辺りの解説をして欲しかったです。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず、大変申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
サイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50455134
2018-06-11
用途: 保全作業に
日之出紙器工業株式会社製造業

写真に小分けの5個が、映っていたのに20g1個の為紛らわしいと思う

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする