エスコ
スクリューレス端子台(連結用/緑)
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
9.2
定格電流(UL)(A)
10
エスコ品番
EA940DM-125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50484096
EA940DM-125
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください