エスコ
300V/5A スクリューレス端子台(3P)
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(UL)(A)
5
エスコ品番
EA940DM-73A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50484988
EA940DM-73A
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください