曜日別特売

30V/3A バナナプラグ[赤]

30V/3A バナナプラグ[赤] - エスコ30V/3A バナナプラグ[赤] - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA940DP-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50486144EA940DP-22
オープン
330
363(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50486144
2023-11-16
用途: 安定化電源の差し込みに使用
個人のお客様

安定化電源の差し込み式の端子に使用する為に購入しました。
テスターの測定用では多く販売がされています。
ですが、使用電圧と使用電流の制限の記載が無くて
正直、購入に戸惑う感じでしたが当製品はキチンと
電圧、電流の記載が有ったので購入を決めました。
本体の造りも良くて耐熱電線1.25mmを使用しましたが
加工~ハンダまでとても上手く行きまして良い接続線が
作れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする