エスコ
80x 80mm/38mm(AC100V) ファン
エスコ品番
EA940DY-13
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
0.9(50Hz)/1.05(60Hz)
音圧レベル(dB)
35(50Hz)/39(60Hz)
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
31.4(50Hz)/44.1(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700(50Hz)/3150(60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488348
EA940DY-13
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください