エスコ
15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
規格
CAT6
エスコ品番
EA940LH-115
色
ブルー
ケーブル長(m)
15
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
爪折れ防止
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490457
EA940LH-115
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください