エスコ
AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレー
種類
パワーリレー
接点構成
4c
エスコ品番
EA940MP-40E
コイル定格電圧(V)
AC24
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50495113
EA940MP-40E
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください