エスコ
AC100V/2c/ 3A ラッチングリレー
種類
制御盤用リレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-71
コイル定格電圧(V)
AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル)
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50495682
EA940MP-71
オープン
¥
10,700
¥11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください