曜日別特売

DC 24V/2c/ 3A ラッチングリレー

DC 24V/2c/ 3A ラッチングリレー - エスコ
種類制御盤用リレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-73コイル定格電圧(V)DC24(セットコイル)/DC24(リセットコイル)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)52(セットコイル)/25(リセットコイル)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3動作機能2巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50495716EA940MP-73
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする