エスコ
DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)
種類
一般リレー
接点構成
1c
エスコ品番
EA940MP-83
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
21.6
接点最大許容電圧(V)
AC440/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50495813
EA940MP-83
オープン
¥
735
¥809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください