エスコ
F型プラグ[4Cケーブル用](2個)
種類
コネクタ
仕様
丸型
エスコ品番
EA940P-42
形状
ストレート
質量(g)
20
適合ケーブル
4Cケーブル用
結合方式
ねじ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501587
EA940P-42
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください