エスコ
300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
用途
各種加熱設備、加熱機器に
色
銀
エスコ品番
EA942A-1
タイプ
半ツヤ
耐熱温度(℃)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50506207
EA942A-1
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください