エスコ
100ml 塗装除去剤(ハード)
用途
比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材や金属等)
主な用途
金属
エスコ品番
EA942DN-6
タイプ
ハード
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50509542
EA942DN-6
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください