300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

300ml エナメルスプレー(OD色/航空用) - エスコ
(5件のレビュー)

航空用エナメルスプレー。
ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。

OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50517696EA942EM-20
オープン
1,070
1,177(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50517696
2021-09-03
用途: 塗装
有限会社スミス卸売・小売業

早く乾くしそこそこ気にいってます
たれ、が少し出るのでスプレー口かも

対象商品 : 50517696
2020-12-01
用途: スクーターのマット塗装

スクーターの外装の塗装に使いました。みごとなマットなザク色になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50517696
2020-12-02
用途: 自転車のオールパン
製造業

渋くていい色です。
塗膜が特別強い感じはありませんが、大変塗りやすく、色味も気に入っています。

対象商品 : 50517696
2018-07-21
用途: 塗装

粒子が細かいというかボケない感じでくっきり綺麗に塗れます。

対象商品 : 50517696
2017-08-03
用途: 塗装時

工具箱等を塗装するのに使用しました。
丁度いい艶消しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする