曜日別特売

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) - エスコ
(12件のレビュー)

ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。

用途陸・海上用OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518073EA942EM-33
オープン
1,070
1,177(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-03
用途: エアーソフトガンの塗装
農・林・水産業

(エアーソフトガンの塗装)色は良いが滅茶苦茶塗膜が弱い。すぐに剥離や欠けが」発生する。的撃ちでも丁寧に扱っていてもうっすら剥げげているし、サバゲに使うとダメな奴。鑑賞専用だな。

対象商品 : 50518073
2021-12-12
用途: バイクの塗装に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2本目のリピ買いです。色合いは、いい感じに仕上がりました。ただ量が少ないので2本買いました。

2021-03-07
用途: 自動車 バンパー等の塗装
その他業種

自動車の樹脂パーツの塗装に使用しました。ムラも出ずとても塗りやすかったです。色もいい感じでした。

対象商品 : 50518073
2020-04-06
用途: トイガン(エアーソフトガンの塗装)
農・林・水産業

トイガン(エアーソフトガンの塗装)マルイL96AWSのストックをストーン調スプレーで塗りその上にこれを塗る。質感も良く最高。

対象商品 : 50518073
2019-08-11
用途: ホビーに
内山煙草店卸売・小売業

いい感じの色具合でした。自衛隊色というのでしょうか、ミリタリー系にはぴったりでした。価格も安めで大変満足しています。

対象商品 : 50518073
2019-06-20
用途: 塗装

オートバイ用ヘルメットの塗装に使用。
色はまさにOD色、オリーブドラブ、自衛隊の色です。
隠ぺい力もかなりあり、黒い部分も銀色の部分も、3回塗りで同じ濃さに仕上がりました。
内容量もそのくらいなら十分で、3割くらいしか使いませんでした。
塗膜の強度も、平均以上だと思います。
銀の上に薄めに塗ると、濃いめの金色に見えます。
塗料の匂いが抜けるまでに少々日数がかかります。

対象商品 : 50518073
2020-02-26
用途: バイクの塗装
医療・福祉・介護関連業

思った通りの色で、大変満足です。リピートしたいと思います。

対象商品 : 50518073
2019-05-27
用途: バイク塗装
医療・福祉・介護関連業

素人でもムラなく塗装できます。アーミー系には最適!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする