エスコ
100m ローラー(FRP塗布・脱泡用)
エスコ品番
EA942ET-2
全長(mm)
265
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
鉄、毛織物
寸法T(mm)
29
寸法W(mm)
120
主な用途
FRP塗布用
材質(ハンドル)
木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50520864
EA942ET-2
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください