エスコ
800g 耐熱塗料(半艶・銀)
特性
耐熱、半艶
エスコ品番
EA942FB-1
色
銀
内容量(g)
800
耐熱温度(℃)
300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.8L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約10.6
指触乾燥時間(時間)
5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50522194
EA942FB-1
オープン
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください