エスコ
24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻)
用途
ガラス、サッシのシーリング用マスキング
エスコ品番
EA943MH-24
テープ厚さ(mm)
0.09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524005
EA943MH-24
24
18
平面紙
窓・サッシ用
アクリル系
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください