曜日別特売

8mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)

8mm x 5m 熱収縮チューブ(黒) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA944BH-171内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50532764EA944BH-171
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50532764
2023-09-07
用途: 電気配線接続部の絶縁

熱収縮チューブは一般的なものですが
パッケージとリールが、少しずつ引き出して使用しやすいように工夫されていて
便利でした。
また買おうと思います。

対象商品 : 50532764
2023-08-28
用途: 電気配線接続部の絶縁

熱収縮チューブは一般的なものですが
パッケージとリールが、少しずつ引き出して使用しやすいように工夫されていて
便利でした。
また買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする