エスコ
150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
耐水・耐油・耐候性があります。
用途
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-13
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540568
EA944DB-13
黄
150
18.3
0.22
PVC、酸化アルミニウム
アクリル溶剤
屋内外兼用
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください