エスコ
4.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(M型)
(1件のレビュー)
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番
EA944KD-2
材質
EPDM
形状
M型
特性
耐久性、耐候性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544856
EA944KD-2
茶色
9
2
4
EPDM
¥540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください