エスコ
50mmx25m 養生テープ(床用/青/30巻)
手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番
EA944ML-12B
主な用途
養生用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563354
EA944ML-12B
ブルー
50
25
0.15
ポリプロピレン
オープン
¥
16,100
¥17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください