エスコ
100mmx25m 養生テープ(ポリエチレンクロス)
強力な粘着力と高い手切れ性
エスコ品番
EA944ML-55
主な用途
養生用
粘着タイプ
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564255
EA944ML-55
100
25
0.16
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
1,210
¥1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください