エスコ
100mmx100m 表面保護シート(青)
用途
ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番
EA944MR-52
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
100
主な用途
表面保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565068
EA944MR-52
青
100
100
0.07
ポリエチレンフィルム
アクリル系
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください